ABB - Moottoriohjain T4-T5 220-250VDC - MOE T4-T5 220-250 Vac/dc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...250 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 220...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8015644560256
Sähkönumero
3655653
Toimittajan tuotenumero
MOE-230V/T4-5
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...250 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ohjaimen tyyppi:
moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
220...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
220...250 V


