ABB - Moottoriohjain T4-T5 24VDC - MOE T4-T5 24 Vdc

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Moottoriohjain T4-T5 24VDC - MOE T4-T5 24 Vdc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644560225

Sähkönumero

3655650

Toimittajan tuotenumero

MOE-24V/T4-5

Tukkuerä

1

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Kompaktikatkaisijan moottoriohjain.