ABB - Moottoriohjain T6 110-125VAC/DC - MOE T6 110-125 Vac/dc

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Moottoriohjain T6 110-125VAC/DC - MOE T6 110-125 Vac/dc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...125 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 100...125 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 100...125 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644628710

Sähkönumero

3655656

Toimittajan tuotenumero

MOE110V/T6

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

100...125 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

100...125 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

100...125 V

Kompaktikatkaisijan moottoriohjain.