Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

ABB - Moottoriohjain T6 24VDC - MOE T6 24 Vdc

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Moottoriohjain T6 24VDC - MOE T6 24 Vdc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644628598

Sähkönumero

3655654

Toimittajan tuotenumero

MOE24VDC/T6

Tukkuerä

1

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V



Kompaktikatkaisijan moottoriohjain.