Etusivu

ABB - Moottoriohjain - UMC100.3/DC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Moottoriohjain - UMC100.3/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie - 63...63 A

  • Jänniteilmaisinmoduuli - kyllä

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 690...1000 V

  • Virtailmaisinmoduuli - kyllä

  • Mitoitettu toiminta taajuus - 50...60 Hz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614496912

Sähkönumero

3709067

Toimittajan tuotenumero

UMC100.3/DC

Tukkuerä

1

Mitoituskäyttövirta Ie:

63...63 A

Jänniteilmaisinmoduuli:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

690...1000 V

Virtailmaisinmoduuli:

kyllä

Mitoitettu toiminta taajuus:

50...60 Hz

Jännitteen mittausalue:

0...690 V

Kytkentätoiminto:

monostabiili

Väyläliitäntä:

Profibus

Jännitemittauksen alue:

AC

Leveys:

70 mm

Korkeus:

106 mm

Syvyys:

107 mm

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

690...1000 V

Kaapeliliitäntä:

läpivientitekniikka

Analogiatulojen lukumäärä:

0

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Kytkettävien lähtöjen lukumäärä:

0

Sähköisten ulostulojen määrä:

0

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Lämpätilailmaisimen sisääntulo:

kyllä

Maasulkusuojauksen sisääntulo:

kyllä

Analogisen lämpötilailmaisimen sisääntulo:

kyllä

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Syöttöjännite 24VDC, 6 DI, 4 DO, PTC input

UMC - Modulaarinen moottorin suojaus- ja ohjausjärjestelmä Moottorien älykäs ohjaaminen ABB:n älykkäitä moottoriohjaimia voidaan käyttää moottorin suojaamiseen ja ohjaamiseen, kenttäväylä- ja Ethernet-tiedonsiirtoon sekä vianmääritykseen. Kaikki toiminnot voidaan suorittaa vain yhdellä laitteella. UMC100:n lisäksi uusi UMC100.3 tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia. Edut: Vähemmän johdettavaa: säästää aikaa ja kustannuksia Varaosan vaihtaminen ja korvaaminen nopeaa Säästää aikaa käyttöönotossa Tärkeimmät ominaisuudet: Maksimijännite 1000 V AC Taajuus 45 - 65 Hz Moottorin nimellisvirta välillä 0,24...63 A ilman lisävarusteita Laukaisuluokitukset 5, 10, 20, 30, 40 EN/IEC 60947-4-1 -standardien mukaan.