ABB - Moottoriohjain - UMC100-PAN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tilanäyttöjen lukumäärä - 3
Näyttöjen lukumäärä - 1
Painikkeiden määrä - 6
Kotelointiluokka (IP) - IP52
Asennus edestä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614496950
Sähkönumero
3709071
Toimittajan tuotenumero
UMC100-PAN
Tukkuerä
1
Tilanäyttöjen lukumäärä:
3
Näyttöjen lukumäärä:
1
Painikkeiden määrä:
6
Kotelointiluokka (IP):
IP52
Asennus edestä:
ei
UMC100-PAN LCD paneeli USB-liitännällä
UMC - Modulaarinen moottorin suojaus- ja ohjausjärjestelmä Moottorien älykäs ohjaaminen ABB:n älykkäitä moottoriohjaimia voidaan käyttää moottorin suojaamiseen ja ohjaamiseen, kenttäväylä- ja Ethernet-tiedonsiirtoon sekä vianmääritykseen. Kaikki toiminnot voidaan suorittaa vain yhdellä laitteella. UMC100:n lisäksi uusi UMC100.3 tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia. Edut: Vähemmän johdettavaa: säästää aikaa ja kustannuksia Varaosan vaihtaminen ja korvaaminen nopeaa Säästää aikaa käyttöönotossa Tärkeimmät ominaisuudet: Maksimijännite 1000 V AC Taajuus 45 - 65 Hz Moottorin nimellisvirta välillä 0,24...63 A ilman lisävarusteita Laukaisuluokitukset 5, 10, 20, 30, 40 EN/IEC 60947-4-1 -standardien mukaan.
UMC - Modulaarinen moottorin suojaus- ja ohjausjärjestelmä Moottorien älykäs ohjaaminen ABB:n älykkäitä moottoriohjaimia voidaan käyttää moottorin suojaamiseen ja ohjaamiseen, kenttäväylä- ja Ethernet-tiedonsiirtoon sekä vianmääritykseen. Kaikki toiminnot voidaan suorittaa vain yhdellä laitteella. UMC100:n lisäksi uusi UMC100.3 tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia. Edut: Vähemmän johdettavaa: säästää aikaa ja kustannuksia Varaosan vaihtaminen ja korvaaminen nopeaa Säästää aikaa käyttöönotossa Tärkeimmät ominaisuudet: Maksimijännite 1000 V AC Taajuus 45 - 65 Hz Moottorin nimellisvirta välillä 0,24...63 A ilman lisävarusteita Laukaisuluokitukset 5, 10, 20, 30, 40 EN/IEC 60947-4-1 -standardien mukaan.


