Etusivu

ABB - Moottoriohjain XT1-XT3 110-125VAC/DC - MOD XT1-XT3 110-125V AC/DC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Moottoriohjain XT1-XT3 110-125VAC/DC - MOD XT1-XT3 110-125V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...125 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...125 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...125 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644003654

Sähkönumero

3638724

Toimittajan tuotenumero

1SDA066459R1

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...125 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...125 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...125 V

MOD XT1/XT3 110...125V AC/DC

Kompaktikatkaisijan moottoriohjain.