Etusivu

ABB - Moottoriohjain XT2-XT4 220-250VAC/DC - MOE XT2-XT4 220-250V AC/DC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Moottoriohjain XT2-XT4 220-250VAC/DC - MOE XT2-XT4 220-250V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...250 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 220...250 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644692858

Sähkönumero

3638728

Toimittajan tuotenumero

1SDA066466R1

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...250 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

220...250 V

MOE XT2/XT4 220...250V AC/DC

Kompaktikatkaisijan moottoriohjain.