Etusivu

ABB - Moottoriohjain XT6 220-250VAC/DC - MOE XT6 220-250V AC/DC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Moottoriohjain XT6 220-250VAC/DC - MOE XT6 220-250V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...250 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 220...250 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...250 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644069872

Sähkönumero

3642194

Toimittajan tuotenumero

1SDA104895R1

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...250 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

220...250 V

MOE XT6 220...250V AC/DC

Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.