ABB MOOTTORIT - Taajuusmuuttaja - ACS180-04S-17A5-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Verkkojännite:
200...240 VMitoitettu lähtövirta I2N:
17.5 ATärkeimmät tuotetiedot
Verkkojännite - 200...240 V
Maksimi ulostulotaajuus - 599 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N - 17.5 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 4 kW
Energiankulutus - 198 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438177689867
Sähkönumero
3800504
Toimittajan tuotenumero
ACS180-04S-17A5-2
Tukkuerä
1
Verkkojännite:
200...240 V
Maksimi ulostulotaajuus:
599 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N:
17.5 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
4 kW
Energiankulutus:
198 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tulevien vaiheiden määrä:
3
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Maksimi ulostulojännite:
240 V
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
4 kW
ACS180 Taajuusmuuttaja IP20
Runkokoko R2
4 kpl Digitaalitulo
1 kpl Digitaalilähtö
1 kpl Analogiatulo
1 kpl Analogialähtö
1 kpl Rele
STO (SIL3, 2-kanavainen)
Modbus RTU (RS485)
Yhteensopiva seuraavien optioiden kanssa: Ohjauspaneeli: 38 045 62


