ABB MOOTTORIT - Sähkömoottori Fe 400/690V - M2BAX180MLA B5 15kW 1000 IE3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisteho nimellistaajuudella:
15 kWNimellisnopeus:
1000 1/minRakennetyyppi:
IM 3001 (B5)Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisteho nimellistaajuudella - 15 kW
Nimellisnopeus - 1000 1/min
Jännitetyyppi - AC
Rakennetyyppi - IM 3001 (B5)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
308 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
8631243
Toimittajan tuotenumero
3GBA183410-BDF
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisteho nimellistaajuudella:
15 kW
Nimellisnopeus:
1000 1/min
Jännitetyyppi:
AC
Rakennetyyppi:
IM 3001 (B5)
Napojen lukumäärä:
6
Malli / Tyyppi:
3-vaihe oikosulkumoottori
Vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellistaajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Kotelon/suojuksen materiaali:
valurauta
Moottorin energiatehokkuusluokka:
IE3
Eristysluokka IEC mukaan:
F
Käyttötapa:
S1
Runkokoko IEC:
180 mm
Laakerointi:
kuulalaakeri
Käämityksen suojaus PTC-termistoreilla:
kyllä
Käämityksen suojaus PT100:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
40...40 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.


