ABB MOOTTORIT - Sähkömoottori Fe 400V - M3BL 132SMA IE5 5,5kW 1500 B3

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisteho nimellistaajuudella:

5.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 kW

Nimellisnopeus:

1500 1/min
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 1001 (B3)

Runkokoko IEC:

132 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot225 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 5.5 kW

  • Nimellisnopeus - 1500 1/min

  • Jännitetyyppi - AC

  • Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

308 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

8633069

Toimittajan tuotenumero

3GBL132213-ASC

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisteho nimellistaajuudella:

5.5 kW

Nimellisnopeus:

1500 1/min

Jännitetyyppi:

AC

Rakennetyyppi:

IM 1001 (B3)

Napojen lukumäärä:

4

Malli / Tyyppi:

3-vaihe oikosulkumoottori

Vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellistaajuus:

50...50 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Kotelon/suojuksen materiaali:

valurauta

Moottorin energiatehokkuusluokka:

IE5

Eristysluokka IEC mukaan:

F

Käyttötapa:

S9

Runkokoko IEC:

132 mm

Laakerointi:

kuulalaakeri

Käämityksen suojaus PTC-termistoreilla:

kyllä

Käämityksen suojaus PT100:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

40...40 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

M3BL 132SMA 4 B3 5,5 kW 1500 400V IE5 SynRM