ABB MOOTTORIT - Sähkömoottori Fe 400V - M3BL 132SMA IE5 5,5kW 1500 B5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisteho nimellistaajuudella:
5.5 kWNimellisnopeus:
1500 1/minRakennetyyppi:
IM 3001 (B5)Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisteho nimellistaajuudella - 5.5 kW
Nimellisnopeus - 1500 1/min
Jännitetyyppi - AC
Rakennetyyppi - IM 3001 (B5)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
308 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
8633086
Toimittajan tuotenumero
3GBL132213-BSC
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisteho nimellistaajuudella:
5.5 kW
Nimellisnopeus:
1500 1/min
Jännitetyyppi:
AC
Rakennetyyppi:
IM 3001 (B5)
Napojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
3-vaihe oikosulkumoottori
Vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellistaajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Kotelon/suojuksen materiaali:
valurauta
Moottorin energiatehokkuusluokka:
IE5
Eristysluokka IEC mukaan:
F
Käyttötapa:
S9
Runkokoko IEC:
132 mm
Laakerointi:
kuulalaakeri
Käämityksen suojaus PTC-termistoreilla:
kyllä
Käämityksen suojaus PT100:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
40...40 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


