ABB MOOTTORIT - Sähkömoottori Fe 400V - M3BL 132SMB IE5 7,5kW 3000 B3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisteho nimellistaajuudella:
7.5 kWNimellisnopeus:
3000 1/minRakennetyyppi:
IM 1001 (B3)Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisteho nimellistaajuudella - 7.5 kW
Nimellisnopeus - 3000 1/min
Jännitetyyppi - AC
Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
308 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 72 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
Sähkönumero
8633050
Toimittajan tuotenumero
3GBL132227-ASC
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisteho nimellistaajuudella:
7.5 kW
Nimellisnopeus:
3000 1/min
Jännitetyyppi:
AC
Rakennetyyppi:
IM 1001 (B3)
Napojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
3-vaihe oikosulkumoottori
Vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellistaajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Kotelon/suojuksen materiaali:
valurauta
Moottorin energiatehokkuusluokka:
IE5
Eristysluokka IEC mukaan:
F
Käyttötapa:
S9
Runkokoko IEC:
132 mm
Laakerointi:
kuulalaakeri
Käämityksen suojaus PTC-termistoreilla:
kyllä
Käämityksen suojaus PT100:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
40...40 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



