Etusivu

ABB MOOTTORIT - Taajuusmuuttaja - ACS180-04S-02A6-4

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Verkkojännite:

380...480 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200...240 V

Mitoitettu lähtövirta I2N:

2.6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.7 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.9 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9.8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15.6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 A

Tulevien vaiheiden määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Verkkojännite - 380...480 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 599 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 2.6 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 0.75 kW

  • Energiankulutus - 29 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438177649205

Sähkönumero

3800516

Toimittajan tuotenumero

ACS180-04S-02A6-4

Tukkuerä

1

Verkkojännite:

380...480 V

Maksimi ulostulotaajuus:

599 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

2.6 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

0.75 kW

Energiankulutus:

29 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tulevien vaiheiden määrä:

3

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Maksimi ulostulojännite:

480 V

Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

0.75 kW



ACS180 Taajuusmuuttaja IP20
Runkokoko R0
4 kpl Digitaalitulo
1 kpl Digitaalilähtö
1 kpl Analogiatulo
1 kpl Analogialähtö
1 kpl Rele
STO (SIL3, 2-kanavainen)
Modbus RTU (RS485)

Yhteensopiva seuraavien optioiden kanssa: Ohjauspaneeli: 38 045 62