ABB MOOTTORIT - Taajuusmuuttaja - ACS180-04S-03A7-2

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Verkkojännite:

200...240 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380...480 V

Mitoitettu lähtövirta I2N:

3.7 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9.4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A

Tulevien vaiheiden määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Verkkojännite - 200...240 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 599 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 3.7 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 0.55 kW

  • Energiankulutus - 37 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 853 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438177690443

Sähkönumero

3800396

Toimittajan tuotenumero

ACS180-04S-03A7-2

Tukkuerä

1

Verkkojännite:

200...240 V

Maksimi ulostulotaajuus:

599 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

3.7 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

0.55 kW

Energiankulutus:

37 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tulevien vaiheiden määrä:

3

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Maksimi ulostulojännite:

240 V

Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

0.55 kW

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ACS180 Taajuusmuuttaja IP20
Runkokoko R0
4 kpl Digitaalitulo
1 kpl Digitaalilähtö
1 kpl Analogiatulo
1 kpl Analogialähtö
1 kpl Rele
STO (SIL3, 2-kanavainen)
Modbus RTU (RS485)

Yhteensopiva seuraavien optioiden kanssa: Ohjauspaneeli: 38 045 62

ABB MOOTTORIT -tuote

Tutustu ABB MOOTTORIT-sarjaan