ABB MOOTTORIT - Taajuusmuuttaja - ACS180-04S-04A8-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Verkkojännite:
200...240 VMitoitettu lähtövirta I2N:
4.8 ATärkeimmät tuotetiedot
Verkkojännite - 200...240 V
Maksimi ulostulotaajuus - 599 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N - 4.8 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 0.75 kW
Energiankulutus - 48 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 853 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438177649151
Sähkönumero
3800390
Toimittajan tuotenumero
ACS180-04S-04A8-1
Tukkuerä
1
Verkkojännite:
200...240 V
Maksimi ulostulotaajuus:
599 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N:
4.8 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
0.75 kW
Energiankulutus:
48 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tulevien vaiheiden määrä:
1
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Maksimi ulostulojännite:
240 V
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
0.75 kW
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Runkokoko R0
4 kpl Digitaalitulo
1 kpl Digitaalilähtö
1 kpl Analogiatulo
1 kpl Analogialähtö
1 kpl Rele
STO (SIL3, 2-kanavainen)
Modbus RTU (RS485)
Yhteensopiva seuraavien optioiden kanssa: Ohjauspaneeli: 38 045 62
ABB MOOTTORIT -tuote
Tutustu ABB MOOTTORIT-sarjaan


