ABB - MZKT25P10 kaapelitiiviste M25 - Läpivienti Mistral

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 32 mm
Korkeus - 32 mm
Läpivientireikien määrä - 0
Materiaali - kumi
Kierre - metrinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8000126103304
Sähkönumero
3411059
Toimittajan tuotenumero
MZKT25P10
Tukkuerä
100
Leveys:
32 mm
Korkeus:
32 mm
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaali:
kumi
Kierre:
metrinen
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Läpilyöntiaihio:
kyllä
MZKT25P10 kaapelitiiviste M25
Mistral Koteloiden läpivientien suojakumi
Mistral Koteloiden läpivientien suojakumi
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


