ABB - Näyttöpaneeli - Sisäyksikkö 4,3 VAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Videolla - kyllä

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891822900

Sähkönumero

2815896

Toimittajan tuotenumero

M22481-W

Tukkuerä

1

Videolla:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Näytön halkaisija:

109.22 mm

Näytön halkaisija (tuuma):

4.3 inch

Kosketusnäyttö:

kyllä

Leveys:

152 mm

Korkeus:

22.5 mm

Syvyys:

124 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisäyksikkö 4,3" näyttö. Väri valkoinen.

ABB-Welcome sisäyksikkö 4,3\" videonäyttö.
  • 5 esiohjelmoitua hipaisupainiketta: soitto- oven avaus-, valvontapuhelu-, mykistys- ja asetuksetpainike.
  • 1 ohjelmoitava hipaisupainike: 2. lukko, valo, ovi, autotalli tai rele.
  • Sisäpuhelut (3kpl).
  • 5 säädettävää äänenvoimakkuustasoa.
  • 4 soittoääntä eri soittopaikoille.
  • Kuvakaappauksia max 50kpl.
  • Mitat: leveys 152mm, korkeus 124mm ja syvyys 22,6mm.
  • Pinta- ja pöytätelineasennus.
  • Käyttölämpötila -5 °C – +45 °C.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan