ABB - Neliökaulus painikkeelle - KA1-8124 HAR MUOVI

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Neliökaulus painikkeelle - KA1-8124 HAR MUOVI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Linssin muoto:

neliö
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyöreä

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkromi

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmetalli

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssin muoto - neliö

  • Ohjauskalusteen kehyksen väri - harmaa

  • Ohjauskalusteen kehyksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500545713

Sähkönumero

2339301

Toimittajan tuotenumero

MA1-8124

Tukkuerä

10

Linssin muoto:

neliö

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

harmaa

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

neliökaulus, harmaa muovi

Ohjauskojeet

Laadukas ja kattava ohjauskojevalikoima

ABB:n ohjauskojeet takaavat ohjauspiirin luotettavan toiminnan. Tuotesarjoilla on laajat hyväksynnät ja näin ne sopivat käytettäväksi erilaisissa ympäristöissä. Laajaan valikoimaan sisältyy paljon innovatiivisia tuotteita, joten löydät varmasti tarpeeseesi sopivan ohjauskojeen. Tuoteportfoliota täydentävät kotelot sekä signaalipylväät ja -merkit.

Edut
  • Luotettava toiminta ja pitkä käyttöikä itsestään puhdistuvien kosketinpintojen ansiosta
  • Joustavat ja mukautettavat ratkaisut Modular-tuotesarjalla
  • Kompaktit ja tilaasäästävät ratkaisut Compact-tuotesarjalla
  • Yhteensopiva ulkoasu tekee Compact- ja Modular-sarjan osien yhdistämisestä helppoa
  • Suojaluokitukset IP66, IP67 ja IP69K
Ominaisuudet
  • Laaja valikoima LED-merkkivalokalusteita, operaattoreita, kehyksiä ja lisätarvikkeita
  • Korkea mekaaninen kestävyys  – jopa 10 miljoonaa käyttökertaa
  • Korkeat AC 15 -luokitukset käyttöalueelle 6 A/230 V
  • Tuotteet täyttävät kansainväliset standardit ja sopivat maailmanlaajuiseen käyttöön