ABB - Nimikilpi 12x52mm - 2752

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ovikyltti kehyksellä

  • Merkintä/ilmaisu - ei ole

  • Kohokuviolla - ei

  • Tulostettavissa - mustesuihku

  • Läpinäkyvä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199000848

Sähkönumero

7060631

Toimittajan tuotenumero

2752

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

ovikyltti kehyksellä

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kohokuviolla:

ei

Tulostettavissa:

mustesuihku

Läpinäkyvä:

kyllä

Nimikilpi, Jussi ja Impressivo peitelevyihin kiinnitettävä

Jussi- ja Impressivo-peitelevyihin kiinnittyvä merkintäkilpi. Voidaan kiinnittää myös ruuveilla. Muovisen merkintäkilven linssin alle voi laittaa tekstitetyn liuskan 12 x 52 mm.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan