ABB - Niveljatkoholkki - AJP 20

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Putken nimellishalkaisija - 20 mm

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaalin laatu - muu

  • Kiilloitettu pinta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011301838

Sähkönumero

1130183

Toimittajan tuotenumero

AJP20

Tukkuerä

25

Putken nimellishalkaisija:

20 mm

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Kiilloitettu pinta:

ei

Kaksiosainen:

kyllä

Harjattu pinta:

ei

Lukitus:

kyllä

Sisäkiereellä:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Ulkokierteellä:

ei

Epäkeskeinen:

ei

NiveljatkoholkkiNiveljatkoholkin taivutuskulma on säädettävissäportaattomasti ja sen tilava ja laaja kaarreosa helpottaa asennusta.Holkin päät on varustettu lukitusjousilla.



Niveljatkoholkki
Niveljatkoholkin taivutuskulma on säädettävissä portaattomasti ja sen tilava ja laaja kaarreosa helpottaa asennusta. Holkin päät on varustettu lukitusjousilla.