ABB - Nysä 16mm HF - AN 16

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii jakorasialle - kyllä

  • Sopii kojerasialle - ei

  • Sopii liitäntärasialle - kyllä

  • Nysien lukumäärä - 1

  • Sopii putken halkaisijalle - 16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011527542

Sähkönumero

1152754

Toimittajan tuotenumero

AN16

Tukkuerä

100

Sopii jakorasialle:

kyllä

Sopii kojerasialle:

ei

Sopii liitäntärasialle:

kyllä

Nysien lukumäärä:

1

Sopii putken halkaisijalle:

16 mm

Sopii korotusrenkaaseen:

ei

NysätNysä on varustettu lukitusjousella, joka estää asennusputkenirtoamisen nysästä. Nysä sopii sekä koje- että jakorasioihin. Putkelle16 mm. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Nysät
Nysä on varustettu lukitusjousella, joka estää asennusputken irtoamisen nysästä. Nysä sopii sekä koje- että jakorasioihin. Putkelle 16 mm. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).