ABB - Ohitusk. PDU 6-10kVA PVRTG2 - Powervalue 11 RT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 426 mm
Korkeus - 84.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640169262128
Sähkönumero
8408621
Toimittajan tuotenumero
4NWP101737R0002
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
bypass (ohituslaite)
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
426 mm
Korkeus:
84.5 mm
Syvyys:
80 mm
Nimellisvirta:
16 A
Ohituskykin PDU 6-10 kVA PowerValue 11 RT G2
ABB PowerValue 11 RT G2 Ohituskytkin soveltuu tuotesarjan ohituskytkimeksi 6-10 kVA tuotteille. Laitteessa on kiinteät sähköasennusliitännät.
ABB PowerValue 11 RT G2 Ohituskytkin soveltuu tuotesarjan ohituskytkimeksi 6-10 kVA tuotteille. Laitteessa on kiinteät sähköasennusliitännät.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


