ABB - Ohjauskytkin,1s+1a,25A - E218-25-11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - ohjauskytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Nimellisvirta - 25 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7612270938803
Sähkönumero
3602425
Toimittajan tuotenumero
E218-25-11
Tukkuerä
10
Kytkentätoiminto:
ohjauskytkin
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
250 V
Jännitetyyppi:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Sallittu minimijännite:
250 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
3 kA
Merkinantolampulla:
ei
Merkkiväri:
harmaa
Upotussyvyys:
68 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot
- E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
- Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
- Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
- Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


