ABB - Ohjausyksikkö KNX 1-10V - LR/M1.6.2

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • 1-10 V -liityntä - kyllä

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779680677

Sähkönumero

2815323

Toimittajan tuotenumero

LR/M1.6.2

Tukkuerä

0

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

1-10 V -liityntä:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

Lähtöjen lukumäärä:

1

Enimmäisohjausvirta:

30 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Kytkin-/säädinyksikkö, 1x6A, 110V, vakiovalo

1-kanavainen 6 A, 1-10 V säädin asennettavaksi moduliboksiin RC/A4.2 ta RC/A8.2. Vakiovalotoimintoa varten käytettävä LF/U2.1 valoisuusanturia.