ABB - Ohjausyksikkö - Ohjausyksikkö, LED-säädin,koje

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - painonappi

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395294208

Sähkönumero

2619443

Toimittajan tuotenumero

64851 U-500

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

painonappi

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

240...240 W

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

30 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Ohjausjännite:

230...230 V

Näennäisteho, induktiivinen kuorma:

240...240 VA

Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:

240...240 VA

Max. kytkentäteho LED:

240 W

Kytkentätapa:

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

28 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ohjausyksikkö, LED-säädin, koje