Etusivu

ABB - Ohjausyksikkö - Ohjausyksikkö Rele 10A , koje

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Ala-aseman sisääntulo - kyllä

  • Valaistustason muisti - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395294055

Sähkönumero

2619440

Toimittajan tuotenumero

64811 U-500

Tukkuerä

1

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

10 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

kyllä

Läpinäkyvä:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Tehohäviö:

0.3 W

Ohjausyksikkö Rele 10A , koje