ABB - Ohjausyksikkö - Ojausyksikkö Slave, koje

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Ala-aseman sisääntulo - kyllä
Valaistustason muisti - kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa - kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395294116
Sähkönumero
2619414
Toimittajan tuotenumero
64891 U-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
kyllä
Läpinäkyvä:
kyllä
Nimellisjännite:
230 V
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Tehohäviö:
0.3 W


