Varastointi päättyy

ABB - Oikosulkuvirran rajoitin 63A - S803S-SCL63

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi
ABB - Oikosulkuvirran rajoitin 63A - S803S-SCL63

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq - 50 kA

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7612271208929

Sähkönumero

3212452

Toimittajan tuotenumero

S803S-SCL63

Tukkuerä

S803S-SCL63

Asennustapa:

DIN-kisko

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Oikosulkuvirran rajoitin 63A

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan