ABB - Online UPS 1 kVA/1kW/4min - Powervalue 11 RT G2

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 4 min

  • Syöttöjännite - 208...240 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7640169262890

Sähkönumero

8408634

Toimittajan tuotenumero

4NWP100200R0001

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

4 min

Syöttöjännite:

208...240 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

86 mm

Lähtöjännite:

208...240 V

Leveys:

438 mm

Syvyys:

310 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Energiankulutus:

165 W

Efektiivinen lähtöteho:

1000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

310 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

2 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

89 %

Teho eco-toiminnolla:

97.5 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Online UPS PowerValue 11 RT 1000VA/1000W : 230V: 50/60Hz: 4 min

ABB PowerValue 11 RTG2 on kaksoismuunnostekniikan \"online\" UPS-laite, joka takaa puhtaan ja luotettavan sähkönsyötön 1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10 kVA tehoon asti.

PowerValue 11 RTG2 suodattaa verkosta tulevat haitalliset jännitepiikit ja jännitealenemat sekä harmoniset yliaallot.

PowerValue 11 RTG2 voidaan asentaa tornimallina tai 19\" laitekehikkoon lisävarusteena saatavalla räkkiasennussarjalla (8408648).

Laitteisiin on saatavana myös liitäntäkortit hälytyksille (8408645) tai verkkovalvontaan (8408643).

Varakäyntiaikaa voi lisätä tuotekohtaisella lisäakustokotelolla (8408636)

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan