ABB - Online UPS 10kVA/0min G2 - Powervalue 11 RT G2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 10000 VA
Syöttöjännite - 208...240 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 86.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640169261831
Sähkönumero
8408608
Toimittajan tuotenumero
4NWP100151R0001
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
10000 VA
Syöttöjännite:
208...240 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
86.5 mm
Lähtöjännite:
208...240 V
Leveys:
438 mm
Syvyys:
573 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Energiankulutus:
627 W
Efektiivinen lähtöteho:
10000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
2
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
573 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
94.2 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
ABB PowerValue 11 RT G2 on kaksoismuunnostekniikan \"online\" UPS-laite, joka takaa puhtaan ja luotettavan sähkönsyötön 1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10 kVA tehoon asti.
PowerValue 11 RT G2 suodattaa verkosta tulevat haitalliset jännitepiikit ja jännitealenemat sekä harmoniset yliaallot.
PowerValue 11 RT G2 voidaan asentaa tornimallina tai 19\" laitekehikkoon lisävarusteena saatavalla räkkiasennussarjalla (8408619).
Laitteisiin on saatavana myös liitäntäkortit hälytyksille (8408570) tai verkkovalvontaan (8408575).
Laitteisto ei sisällä akustoa, vaatii aina lisäakustokotelon (8408609) ja optiona lisäakustokotelon räkkiasennussarjan (8408620) jos asennetaan 19\" räkkiin
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


