ABB - Online UPS 10kVA/0min S - Powervalue 11 T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 10000 VA
Syöttöjännite - 208...240 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Korkeus - 352 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640169261992
Sähkönumero
8408626
Toimittajan tuotenumero
4NWP100164R0003
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
10000 VA
Syöttöjännite:
208...240 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
352 mm
Lähtöjännite:
208...240 V
Leveys:
225 mm
Syvyys:
452 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
10000 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
452 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
1
Kokonaistehokkuus:
94.2 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
ABB PowerValue 11 T G2 on kaksoismuunnostekniikan \"online\" UPS-laite, joka takaa puhtaan ja luotettavan sähkönsyötön 1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10kVA tehoon asti.
PowerValue T G2 suodattaa verkosta tulevat haitalliset jännitepiikit ja jännitealenemat sekä harmoniset yliaallot.
PowerValue T G2 on tornimallin UPS.
Laitteisiin on saatavana lisävarusteina lisäakustokotelo (8408618) sekä tähän malliin sopivat liitäntäkortit hälytyksille (8408570) tai verkkovalvontaan (8408575).
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


