Etusivu

ABB - Online UPS 2 kVA/1800W/9min - Powervalue 11 T

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 2000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 5.5 min

  • Syöttöjännite - 220...240 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7640169261909

Sähkönumero

8408611

Toimittajan tuotenumero

4NWP100161R0001

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

2000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

5.5 min

Syöttöjännite:

220...240 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

327 mm

Lähtöjännite:

208...240 V

Leveys:

190 mm

Syvyys:

399 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

1800 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

4

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

399 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

5 %

Antotehokerroin:

0.9

Kokonaistehokkuus:

91 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

On-line UPS 2000VA/1800W Runtime 9 min, 230V, 50/60Hz

ABB PowerValue 11 T G2 on kaksoismuunnostekniikan \"online\" UPS-laite, joka takaa puhtaan ja luotettavan sähkönsyötön 1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10kVA tehoon asti.

PowerValue T G2 suodattaa verkosta tulevat haitalliset jännitepiikit ja jännitealenemat sekä harmoniset yliaallot.

PowerValue T G2 on tornimallin UPS.
Laitteisiin on saatavana lisävarusteina lisäakustokotelo () sekä tähän malliin sopivat Mini-mallin liitäntäkortit hälytyksille (8408627) tai verkkovalvontaan (8408628).

ABB

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan