ABB - Ovi - OVI-M65P-18-OD

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 39 mm

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 430 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8000126102895

Sähkönumero

3405645

Toimittajan tuotenumero

OVI-M65P-18-OD

Tukkuerä

1

Korkeus:

39 mm

Rivien lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Leveys:

430 mm

Väri:

harmaa

Syvyys:

422 mm

Sarana:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä:

ei

Pikalukitus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Mistral IP65, läpikuultamaton ovi, 18 moduulia

MISTRAL
MISTRAL-sarjan moduulikotelot voidaan vapaasti ja joustavasti asentaa lähes mihin tahansa sähkönjakelujärjestelmään teollisuus-, liike- tai asuinrakennuksiin. Nämä innovatiiviset korkealaatuiset kotelot ovat suunniteltu monipuoliseen, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Ne ovat pelkistetyn tyylikkäitä. Voit asentaa MISTRAL -moduulikoteloita paikkaan kuin paikkaan ja ne näyttävät aina hyvältä!

Edut
  • Ovet avautuvat 180° mahdollistaen täyden pääsyn sisätilaan.
  • Kotelot ovat täysin symmetrisiä, voit valita oven aukeamaan joko oikealta tai vasemmalta.
  • Huomaamattomat kaapeliläpiviennit sekä kotelon ylä- että alapäädyissä. Käyttämättömät aihiot jäävät kotelon ulkopuolelta huomaamattomiksi säilyttäen moduulikotelon tyylikkään ulkoasun.
  • Kotelon rungossa on paikat nippusiteiden ankkuroimista varten.
Ominaisuudet
  • Lämmönsietokyky BPT 70°C
  • IP41-suojausluokka
  • Korkea mekaaninen kestävyys IK08
  • Saatavana jousiliitännäiset terminaalit

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan