ABB - Ovikoje - FIO 2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pintamateriaali - matta
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070606127
Sähkönumero
7060612
Toimittajan tuotenumero
FIO2000
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
22 mm
Laitteen syvyys:
157 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
täydellinen laite
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
24 V
Sisältää lampun:
kyllä
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
JUSSI ovikoje
Soveltuu sellaisenaan sekä pinta- että uppoasennukseen; selkeät merkkivalot ja soittopainike. Käyttöjännite: 15-28V ac
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


