ABB - Pääteholkki - AJ5.20, 20 mm HF mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Väri - musta
Halogeeniton - kyllä
Materiaalin laatu - PE
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199008103
Sähkönumero
1130109
Toimittajan tuotenumero
AJ5.20M
Tukkuerä
250
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
PE
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Jaettavissa osiin:
ei
Pääteholkki
Pääteholkki toimitetaan varustettuna suojatulpalla. Pääteholkkia käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa. Pääteholkki katkaistaan sopivan mittaiseksi valun jälkeen. Putkitusta jatketaan samankokoisella putkella. Suojatulppa estää vieraiden aineiden pääsyn putkeen. Asennusputkeen on erikseen saatavissa oma tulppa PMR38. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Pääteholkki toimitetaan varustettuna suojatulpalla. Pääteholkkia käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa. Pääteholkki katkaistaan sopivan mittaiseksi valun jälkeen. Putkitusta jatketaan samankokoisella putkella. Suojatulppa estää vieraiden aineiden pääsyn putkeen. Asennusputkeen on erikseen saatavissa oma tulppa PMR38. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).


