ABB - Pääteholkki - AJ5.25, 25 mm HF vih

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaalin laatu - polypropeeni

  • Pintakäsittelymenetelmä - pinnoittamaton

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199008110

Sähkönumero

1130110

Toimittajan tuotenumero

AJ5.25

Tukkuerä

30

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Pääteholkki toimitetaan varustettuna suojatulpalla. Pääteholkkia käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa. Pääteholkki katkaistaan sopivan mittaiseksi valun jälkeen. Putkitusta jatketaan samankokoisella putkella. Suojatulppa estää vieraiden aineiden pääsyn putkeen. Asennusputkeen on erikseen saatavissa oma tulppa PMR38. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).