ABB - Pääteholkki - AJF5.20, 20 mm HF joustava

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Halogeeniton - kyllä
Materiaalin laatu - PE
Pintakäsittelymenetelmä - pinnoittamaton
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199008134
Sähkönumero
1130112
Toimittajan tuotenumero
AJF5.20
Tukkuerä
40
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
PE
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Jaettavissa osiin:
ei
Joustava pääteholkki putkien päättämiseen betonivalussa
Uudet joustavat pääteholkit on tarkoitettu muoviputken päättämiseen betonielementeissä. Holkin päät ovat eri värisiä, jotta niitä voidaan käyttää värikoodauksena elementin eri puolilla oleville rasioille.
Uudet joustavat pääteholkit on tarkoitettu muoviputken päättämiseen betonielementeissä. Holkin päät ovat eri värisiä, jotta niitä voidaan käyttää värikoodauksena elementin eri puolilla oleville rasioille.


