ABB - Pääteholkki HF - AJ 5.20

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - muu

  • Putken nimellishalkaisija - 50 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaalin laatu - PE

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011301708

Sähkönumero

1130170

Toimittajan tuotenumero

AJ5.20

Tukkuerä

250

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

muu

Putken nimellishalkaisija:

50 mm

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

PE

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Pääteholkki
Pääteholkki toimitetaan varustettuna suojatulpalla. Pääteholkkia käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa. Pääteholkki katkaistaan sopivan mittaiseksi valun jälkeen. Putkitusta jatketaan samankokoisella putkella. Suojatulppa estää vieraiden aineiden pääsyn putkeen. Asennusputkeen on erikseen saatavissa oma tulppa PMR38. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).