ABB - Päätylevy 250x180 1xC-laippa OT90A-1600 - OEZXP120C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 250 mm
Korkeus - 50 mm
Materiaali - teräs
Kierre - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
63 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6417019160924
Sähkönumero
3642961
Toimittajan tuotenumero
OEZXP120C
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
250 mm
Korkeus:
50 mm
Materiaali:
teräs
Kierre:
ei ole
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:
10...25.5
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MSC-KOTELON PÄÄTY
Koteloidun kytkimen varuste.
Koteloidun kytkimen varuste.


