ABB - Päätylevy 400x330 3xC-laippa OT90A-1600 - OEZXP340C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 400 mm
Korkeus - 50 mm
Materiaali - teräs
Kierre - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019160931
Sähkönumero
3642963
Toimittajan tuotenumero
OEZXP340C
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
400 mm
Korkeus:
50 mm
Materiaali:
teräs
Kierre:
ei ole
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:
12.5...32.5
MSC-KOTELON PÄÄTY
Koteloidun kytkimen varuste.
Koteloidun kytkimen varuste.


