ABB - Päätylevy 800x330 6xC-laippa OT90A- - OEZXP380C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 800 mm
Korkeus - 50 mm
Materiaali - teräs
Kierre - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
63 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6417019160955
Sähkönumero
3642966
Toimittajan tuotenumero
OEZXP380C
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
800 mm
Korkeus:
50 mm
Materiaali:
teräs
Kierre:
ei ole
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:
12.5...65
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MSC-KOTELON PÄÄTY
Koteloidun kytkimen varuste.
Koteloidun kytkimen varuste.


