ABB - Painike 1 KNX Impressivo ant - 6125/02-81-500

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Painikkeiden määrä - 2

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395139585

Sähkönumero

2815344

Toimittajan tuotenumero

6125/02-81-500

Tukkuerä

0

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Painikkeiden määrä:

2

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väri:

antrasiitti

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

2

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Merkintäalueella:

kyllä

Sisältää näytön:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

7021

Läpinäkyvä:

ei

Infrapunatunnistimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

33 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

1 merkkivalo, kaapeli, uppoasennus, antrasiitti

1/2-osainen painike, joka lähettää sähkeen väylälle, LED-idikointi. Asennetaan KNX-väyläliityntäyksikköön 6120/12-101 tai 6120/13. Peitelevy ei sisälly toimitukseen.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan