Etusivu
Varastointi päättyy

ABB - Painike 1 KNX Impressivo rst - 6125/01-866-500

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Painikkeiden määrä - 2

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Impressivo

EAN-koodi

4011395139530

Sähkönumero

2815343

Toimittajan tuotenumero

6125/01-866-500

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Painikkeiden määrä:

2

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

ruostumaton teräs

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

1

Pinnan suojaus:

lakattu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Merkintäalueella:

kyllä

Sisältää näytön:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

22 mm

1 merkkivalo, kaapeli, uppoasennus, sisältää väyläliitäntäyksikön, maalattu teräs

1-osainen painike, joka lähettää sähkeen väylälle, LED-idikointi. KNX-väyläliityntäyksikkö sisällyy toimitukseen. Peitelevy ei sisälly toimitukseen.