Varastointi päättyy

ABB - Painike 1 KNX TRITON chp - 6320/10-79-500

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi
ABB - Painike 1 KNX TRITON chp - 6320/10-79-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395138755

Sähkönumero

2815379

Toimittajan tuotenumero

6320/10-79-500

Tukkuerä

6320/10-79-500

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Väri:

muu

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

1

LED-indikoinnilla:

ei

Merkintäalueella:

kyllä

Sisältää näytön:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Infrapunatunnistimella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

10 mm

1 merkkivalo, kaapeli, uppoasennus, sisältää väyläliityntäyksikön, shampanja

1-osainen painike, joka lähettää sähkeen väylälle, LED-idikointi. KNX-väyläliityntäyksikö sisällyy toimitukseen.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan