Etusivu

ABB - Painike 2 KNX Impressivo rst - 6126/02-866-500

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Painikkeiden määrä - 4

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395140062

Sähkönumero

2815355

Toimittajan tuotenumero

6126/02-866-500

Tukkuerä

0

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Painikkeiden määrä:

4

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

4

Pinnan suojaus:

lakattu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Merkintäalueella:

kyllä

Sisältää näytön:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Infrapunatunnistimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

33 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

2 merkkivalo, kaapeli, uppoasennus, maalattu teräs

2/4-osainen painike, joka lähettää sähkeen väylälle, LED-idikointi. Asennetaan KNX-väyläliityntäyksikköön 6120/12/4-101 tai 6120/13. Peitelevy ei sisälly toimitukseen.