ABB - Painike 2 KNX Impressivo val - 6126/02-84-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Painikkeiden määrä - 4
Muut väyläjärjestelmät - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395140024
Sähkönumero
2815354
Toimittajan tuotenumero
6126/02-84-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
4
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
4
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Merkintäalueella:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Infrapunatunnistimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
33 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
2/4-osainen painike, joka lähettää sähkeen väylälle, LED-idikointi. Asennetaan KNX-väyläliityntäyksikköön 6120/12/4-101 tai 6120/13. Peitelevy ei sisälly toimitukseen.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


