Etusivu

ABB - Painike 2-os KL matta mus - SR-2-885 free@home

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395204566

Sähkönumero

2815657

Toimittajan tuotenumero

SR-2-885

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Painikkeiden määrä:

2

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Pinnan suojaus:

lakattu

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Ohjauspisteiden määrä:

2

Merkintäalueella:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

2-osaisen painikkeen keskiö, Impressivo, mattamusta 2-osaisen f@h/KNX painikerungon vipu, Impressivo. Yhteen 2-osaiseen painikerunkoon tarvitaan 2 kpl vipua.