ABB - Painike 4 KNX Impressivo val - 6127/02-84-500

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Painikkeiden määrä - 8

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395140383

Sähkönumero

2815362

Toimittajan tuotenumero

6127/02-84-500

Tukkuerä

10

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Painikkeiden määrä:

8

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

8

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Merkintäalueella:

kyllä

Sisältää näytön:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9016

Infrapunatunnistimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

33 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

4 merkkivalo, kaapeli, uppoasennus, valkoinen

4/8-osainen painike, joka lähettää sähkeen väylälle, LED-idikointi. Asennetaan KNX-väyläliityntäyksikköön 6120/12-101 tai 6120/13. Peitelevy ei sisälly toimitukseen.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan